AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000046058 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.125 VKC268F/SW

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000046058 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.125 VKC268F/SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza apertura - 125 mm

  • Altezza apertura - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300460581

Codice prodotto

VOR0000046058

Cod. produttore

0000046058

Produttore

VOR

Materiale:

Plastica

Larghezza apertura:

125 mm

Altezza apertura:

125 mm

Griglia in polipropilene con protezione anti-volatile.