AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045789 VORT QBK HE COMFORT 400 4T - 0000045789

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045789 VORT QBK HE COMFORT 400 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Motore a corrente continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300457895

Codice prodotto

VOR0000045789

Cod. produttore

0000045789

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Alluminio

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Collegamento:

Flangia

Potenza assorbita:

570 kW

Volume d'aria con pressione 3:

4732 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

690 mm

A poli invertibili:

no

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.