VORTICE - VOR0000045279 VORT QBK-SAL KC T 560 - 0000045279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300452791
Codice prodotto
VOR0000045279
Cod. produttore
0000045279
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Altri
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
415 V
Diametro canale:
560 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
120 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
560 mm
Collegamento:
Flangia
Potenza assorbita:
3630 kW
Volume d'aria con pressione 3:
16300 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
1011 mm
A poli invertibili:
no


