VORTICE - VOR0000042357 A-E 254 T - 0000042357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Flusso (portata aria) - 785 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1400 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300423579
Codice prodotto
VOR0000042357
Cod. produttore
0000042357
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
785 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
250 mm
Serranda:
Nessuno




