VORTICE - VOR0000042254 MP 254 M - 0000042254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220 V
Flusso (portata aria) - 1150 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1400 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300422541
Codice prodotto
VOR0000042254
Cod. produttore
0000042254
Produttore
VOR
Tensione nominale:
220 V
Flusso (portata aria):
1150 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Diametro nominale:
250 mm
Serranda:
Nessuno


