VORTICE - VOR0000042207 A-E 252 M - 0000042207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 1365 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2500 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300422077
Codice prodotto
VOR0000042207
Cod. produttore
0000042207
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
1365 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2500 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
250 mm
Serranda:
Nessuno




