VORTICE - VOR0000042114 MHP 634/B T (C:6) 1,1KW 30 - 0000042114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Flusso (portata aria) - 14740 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1450 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300421148
Codice prodotto
VOR0000042114
Cod. produttore
0000042114
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
14740 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1450 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Diametro nominale:
630 mm
Serranda:
Nessuno


