AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042107 MHP 404 T (A:6) 0,18KW 40 - 0000042107

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042107 MHP 404 T (A:6) 0,18KW 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Flusso (portata aria) - 4660 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1400 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300421070

Codice prodotto

VOR0000042107

Cod. produttore

0000042107

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400 V

Flusso (portata aria):

4660 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1400 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Diametro nominale:

400 mm

Serranda:

Nessuno

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.