VORTICE - VOR0000042100 MHP 352 M (A:6) 0,55KW 25 - 0000042100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 4290 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300421001
Codice prodotto
VOR0000042100
Cod. produttore
0000042100
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
4290 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2800 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
350 mm
Serranda:
Nessuno


