AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040633 EHP ES 454 M

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040633 EHP ES 454 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Flusso (portata aria) - 6015 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1500 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406336

Codice prodotto

VOR0000040633

Cod. produttore

0000040633

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Flusso (portata aria):

6015 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1500 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Diametro nominale:

576 mm

Serranda:

Nessuno

Aspiratori elicoidali a risparmio energeticoVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.