VORTICE - VOR0000040608 EHP 352 M - 0000040608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 5760 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300406084
Codice prodotto
VOR0000040608
Cod. produttore
0000040608
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
5760 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2800 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
460 mm
Serranda:
Nessuno


