VORTICE - VOR0000040556 E 304 T - 0000040556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 415 V
Flusso (portata aria) - 1400 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1400 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vorticel E
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300405568
Codice prodotto
VOR0000040556
Cod. produttore
0000040556
Produttore
VOR
Tensione nominale:
415 V
Flusso (portata aria):
1400 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
300 mm
Serranda:
Nessuno





