VORTICE - VOR0000030336 C 45/4 T E - 0000030336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 4500 m³/h
Potenza nominale - 1.9 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303369
Codice prodotto
VOR0000030336
Cod. produttore
0000030336
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
4500 m³/h
Potenza nominale:
1.9 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
200 mm
Altezza del condotto:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
61000 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C


