AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030333 C 37/4 T E - 0000030333

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030333 C 37/4 T E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso (portata aria) - 2300 m³/h

  • Potenza nominale - 0.7 kW

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Direzione - Radiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300303338

Codice prodotto

VOR0000030333

Cod. produttore

0000030333

Produttore

VOR

Flusso (portata aria):

2300 m³/h

Potenza nominale:

0.7 kW

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Direzione:

Radiale

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Larghezza del canale:

149 mm

Altezza del condotto:

167 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Peso:

20500 g

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Aspiratore centifugo per applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato, munito di forature per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. Motore trifase asincrono, in classe F, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Girante centrifuga con pale curvate in avanti in acciaio zincato dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).