VORTICE - VOR0000030328 C 30/4 T E - 0000030328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 655 m³/h
Potenza nominale - 0.11 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303284
Codice prodotto
VOR0000030328
Cod. produttore
0000030328
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
655 m³/h
Potenza nominale:
0.11 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
117 mm
Altezza del condotto:
108 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
8100 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C


