VORTICE - VOR0000030322 C 20/2 T E - 0000030322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 244 m³/h
Potenza nominale - 0.39 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303222
Codice prodotto
VOR0000030322
Cod. produttore
0000030322
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
244 m³/h
Potenza nominale:
0.39 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
102 mm
Altezza del condotto:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
6300 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C


