AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030321 C 20/2 M E

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030321 C 20/2 M E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso (portata aria) - 890 m³/h

  • Potenza nominale - 0.4 kW

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Direzione - Radiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300303215

Codice prodotto

VOR0000030321

Cod. produttore

0000030321

Produttore

VOR

Flusso (portata aria):

890 m³/h

Potenza nominale:

0.4 kW

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Direzione:

Radiale

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Larghezza del canale:

102 mm

Altezza del condotto:

98 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Peso:

6000 g

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Ventilatori centrifughi industriali, disponibili in versione mono e trifase, progettati per l’inserimento in impianti di ventilazione caratterizzati da elevate perdite di carico di locali commerciali ed industriali (bagni pubblici, negozi, laboratori, lavanderie, ristoranti, teatri, sale da ballo).