AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026796 AV PLUS RCT - 0000026796

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026796 AV PLUS RCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale di collegamento - 125 mm

  • Forma - Altri

  • Diametro anteriore - 156 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300267968

Codice prodotto

VOR0000026796

Cod. produttore

0000026796

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale di collegamento:

125 mm

Forma:

Altri

Diametro anteriore:

156 mm

Colore:

Bianco

Anello di montaggio:

Altri

Con la regolazione del volume:

Larghezza anteriore:

248 mm

Profondità di incasso:

57 mm

Lunghezza frontale:

165 mm

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Numero RAL:

9003

Valvola di sfiato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocchetta di estrazione/immissione in acciaio. Consente la regolazione della portata d’aria con una semplice regolazione del nucleo rotativo. Da applicare a soffitti, condotti di ventilazione, controsoffitti, ecc. Da abbinare a maschera estetica.