VORTICE - VOR0000026794 AV PLUS BD 125 - 0000026794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale canale di collegamento - 125 mm
Forma - Tondo
Diametro anteriore - 114 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300267944
Codice prodotto
VOR0000026794
Cod. produttore
0000026794
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale canale di collegamento:
125 mm
Forma:
Tondo
Diametro anteriore:
114 mm
Colore:
Bianco
Anello di montaggio:
Altri
Con la regolazione del volume:
sì
Larghezza anteriore:
156 mm
Profondità di incasso:
57 mm
Lunghezza frontale:
156 mm
Autoregolante:
no
Valvola di chiusura alimentazione:
no
Valvola di sfiato:
no
Ad alta sensibilità:
no
Con filtro:
no