AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026063 DEPURO PLUS 430 - 0000026063

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026063 DEPURO PLUS 430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 160

  • Potenza - 225 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 860 m³/h

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300260631

Codice prodotto

VOR0000026063

Cod. produttore

0000026063

Produttore

VOR

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

160

Potenza:

225 W

Ricircolazione (d'aria):

860 m³/h

Capacità del sebatoio d'acqua:

0 l

Altezza:

1039 mm

Colore:

Antracite

Larghezza:

455 mm

Profondità:

455 mm

Peso:

45 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Depuratori commerciali equipaggiati di filtri assoluti HEPA H14 e modulo di fotocatalisiGamma di depuratori specificamente progettati per applicazioni commerciali e industriali (negozi, uffici, centri di bellezza, parrucchieri, studi dentistici, ufficipostali, sale d’attesa, capannoni, etcc…) di superficie fino a 150 m2 ca, si contraddistinguono per le ridotte emissione sonore e l’elevatissima capacità filtrante, grazie al sistema multistadio che comprende un filtro assoluto HEPA H14, pienamente conforme ai requisiti della norma EN1822, capace di trattenere il 99,995% delle particelle di dimensioni <= 0.3 μm. Le versioni EVO abbinano ai filtri meccanici un modulo difotocatalisi, per la sanificazione del flusso d’aria trattato.