VORTICE - VOR0000026043 GGR-WDG D.160 - 0000026043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza anteriore - 194 mm
Diametro nominale canale - 160 mm
Passaggio libero - 0 %
Altezza anteriore - 233 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260433
Codice prodotto
VOR0000026043
Cod. produttore
0000026043
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Larghezza anteriore:
194 mm
Diametro nominale canale:
160 mm
Passaggio libero:
0 %
Altezza anteriore:
233 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Larghezza nominale canale:
160 mm
Diametro anteriore:
0 mm
Profondità di incasso:
20 mm
Altezza nominale canale:
160 mm
Colore:
Bianco
Con finestra integrata:
sì
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no