AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026042 GGR-WDG D.150 - 0000026042

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026042 GGR-WDG D.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza anteriore - 194 mm

  • Diametro nominale canale - 150 mm

  • Passaggio libero - 0 %

  • Altezza anteriore - 233 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300260426

Codice prodotto

VOR0000026042

Cod. produttore

0000026042

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Larghezza anteriore:

194 mm

Diametro nominale canale:

150 mm

Passaggio libero:

0 %

Altezza anteriore:

233 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Larghezza nominale canale:

150 mm

Diametro anteriore:

0 mm

Profondità di incasso:

20 mm

Altezza nominale canale:

150 mm

Colore:

Bianco

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Griglia antivento di immissione in lamiera zincata e verniciata a polvere dotata di protezione anti volatile.