VORTICE - VOR0000026040 CLIP EPE D.160 - 0000026040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 160...160 mm
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 160...160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260402
Codice prodotto
VOR0000026040
Cod. produttore
0000026040
Produttore
VOR
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
160...160 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
160...160 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
PE (polietilene)


