VORTICE - VOR0000026026 DEUMIDO 14 EVO - 0000026026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore - 14 l
Temperatura di esercizio - 0...50 °C
Portata d'aria - 0...130 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 2.5 l
Tensione di alimentazione - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260266
Codice prodotto
VOR0000026026
Cod. produttore
0000026026
Produttore
VOR
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore:
14 l
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Portata d'aria:
0...130 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
2.5 l
Tensione di alimentazione:
240 V
Livello di potenza sonora:
42 dB(A)
Potenza assorbita:
280 W
Mobile:
sì
Larghezza:
300 mm
Altezza:
452 mm
Umidità relativa ammessa:
40...70 %
Profondità:
204 mm
Indicazione, serbatoio:
sì
Con filtro dell'aria:
sì


