VORTICE - VOR0000026025 DEUMIDO 10 EVO - 0000026025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore - 10 l
Temperatura di esercizio - 0...50 °C
Portata d'aria - 0...130 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 2.5 l
Tensione di alimentazione - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260259
Codice prodotto
VOR0000026025
Cod. produttore
0000026025
Produttore
VOR
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore:
10 l
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Portata d'aria:
0...130 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
2.5 l
Tensione di alimentazione:
240 V
Livello di potenza sonora:
42.2 dB(A)
Potenza assorbita:
290 W
Mobile:
sì
Larghezza:
300 mm
Altezza:
452 mm
Umidità relativa ammessa:
40...70 %
Profondità:
204 mm
Indicazione, serbatoio:
sì
Con filtro dell'aria:
sì


