AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000025094 DEPURO SKY EASY EVO - 0000025094

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000025094 DEPURO SKY EASY EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 126

  • Potenza - 460 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 1200 m³/h

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300250946

Codice prodotto

VOR0000025094

Cod. produttore

0000025094

Produttore

VOR

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

126

Potenza:

460 W

Ricircolazione (d'aria):

1200 m³/h

Capacità del sebatoio d'acqua:

0 l

Altezza:

412 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

1115 mm

Profondità:

1115 mm

Peso:

125 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Depuratori da installazione a soffitto / controsoffitto con filtri HEPAGamma di depuratori d’aria ad alta efficienza potenti, robusti, facili da installare e manutenere, e silenziosi, grazie ai pannelli insonorizzati. I depuratori d’aria DEPURO SKY riescono, grazie all’importante dimensionamento del sistema di filtraggio, ad abbattere rapidamente la concentrazione di inquinanti, allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria, assicurando la sicurezza e il comfort degli occupanti. I modelli EVO abbinanoai filtri meccanici un modulo di fotocatalisi per la sanificazione del flusso d’aria trattato, efficace contro il COVID-19 e testato presso i laboratori dell'Ospedale "Luigi Sacco"di Milano, e inoltre eliminano la gran parte di cattivi odori, muffe, batteri, ed allergeni presenti nell’aria e sulle superfici.