VORTICE - VOR0000025093 DEPURO SKY EASY - 0000025093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 126 m²
Potenza - 460 W
Ricircolazione (d'aria) - 1200 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l
Confezione
1 PZ
EAN
8010300250939
Codice prodotto
VOR0000025093
Cod. produttore
0000025093
Produttore
VOR
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
126 m²
Potenza:
460 W
Ricircolazione (d'aria):
1200 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
0 l
Altezza:
412 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
1115 mm
Profondità:
1115 mm
Peso:
125 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no