VORTICE - VOR0000025082 VORTRONIC 200 T - 0000025082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 80 m²
Potenza - 72 W
Ricircolazione (d'aria) - 265 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l
Confezione
1 PZ
EAN
8010300250823
Codice prodotto
VOR0000025082
Cod. produttore
0000025082
Produttore
VOR
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
80 m²
Potenza:
72 W
Ricircolazione (d'aria):
265 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
0 l
Altezza:
800 mm
Colore:
Antracite
Larghezza:
425 mm
Profondità:
370 mm
Peso:
29.4 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


