AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000025074 WDG-RRM - 0000025074

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000025074 WDG-RRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 63 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale - 63 mm

  • Altezza nominale canale - 63 mm

  • Collegamento - Estremità condotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300250748

Codice prodotto

VOR0000025074

Cod. produttore

0000025074

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

63 mm

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale:

63 mm

Altezza nominale canale:

63 mm

Collegamento:

Estremità condotto

Funzionamento:

Manuale

Lunghezza:

120 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

53 mm

Serranda per installazione in canale, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025074 - WDG-RRM