VORTICE - VOR0000025033 DEPURO 70 H - 0000025033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 26 m²
Potenza - 30 W
Ricircolazione (d'aria) - 75 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l
Confezione
2 PZ
EAN
8010300250335
Codice prodotto
VOR0000025033
Cod. produttore
0000025033
Produttore
VOR
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
26 m²
Potenza:
30 W
Ricircolazione (d'aria):
75 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
0 l
Altezza:
557 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
358 mm
Profondità:
180 mm
Peso:
4.7 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no





