AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000024829 RRM D.150 (1383) - 0000024829

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000024829 RRM D.150 (1383)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 150 mm

  • Materiale - Acciaio zincato

  • Larghezza nominale canale - 150 mm

  • Altezza nominale canale - 150 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300248295

Codice prodotto

VOR0000024829

Cod. produttore

0000024829

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

150 mm

Materiale:

Acciaio zincato

Larghezza nominale canale:

150 mm

Altezza nominale canale:

150 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

Manuale

Lunghezza:

300 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

60 mm

Serranda per installazione in canale, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000024829 - RRM D.150 (1383)