VORTICE - VOR0000024825 RRM D.80 (8900) - 0000024825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 80 mm
Materiale - Acciaio zincato
Larghezza nominale canale - 80 mm
Altezza nominale canale - 80 mm
Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni
Confezione
1 PZ
EAN
8010300248257
Codice prodotto
VOR0000024825
Cod. produttore
0000024825
Produttore
VOR
Diametro nominale canale:
80 mm
Materiale:
Acciaio zincato
Larghezza nominale canale:
80 mm
Altezza nominale canale:
80 mm
Collegamento:
Profilo di raccordo tubazioni
Funzionamento:
Manuale
Lunghezza:
250 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
50 mm


