VORTICE - VOR0000024157 DCW 5000 D.450(BATTERIA FREDDA) - 0000024157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 5...5 kW
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale (del corpo) - Acciaio
Diametro nominale canale - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300241579
Codice prodotto
VOR0000024157
Cod. produttore
0000024157
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Potenza:
5...5 kW
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Diametro nominale canale:
450 mm
Larghezza:
1250 mm
Larghezza nominale canale:
450 mm
Lunghezza:
1040 mm
Altezza nominale canale:
450 mm
Altezza:
500 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
1040 mm


