VORTICE - VOR0000024156 DCW 3000 D.350(BATTERIA FREDDA) - 0000024156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 3...3 kW
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale (del corpo) - Acciaio
Diametro nominale canale - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300241562
Codice prodotto
VOR0000024156
Cod. produttore
0000024156
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Potenza:
3...3 kW
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Diametro nominale canale:
350 mm
Larghezza:
900 mm
Larghezza nominale canale:
350 mm
Lunghezza:
840 mm
Altezza nominale canale:
350 mm
Altezza:
400 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
840 mm


