VORTICE - VOR0000024150 DHW 1500 D.315(BATTERIA CALDA) - 0000024150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 1.5...1.5 kW
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale (del corpo) - Acciaio
Diametro nominale canale - 315 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300241500
Codice prodotto
VOR0000024150
Cod. produttore
0000024150
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Potenza:
1.5...1.5 kW
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Diametro nominale canale:
315 mm
Larghezza:
650 mm
Larghezza nominale canale:
315 mm
Lunghezza:
700 mm
Altezza nominale canale:
315 mm
Altezza:
350 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
700 mm


