AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000023081 RD 180 M/H D.150 (2335) - 0000023081

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000023081 RD 180 M/H D.150 (2335)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 150 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale - 150 mm

  • Altezza nominale canale - 150 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300230818

Codice prodotto

VOR0000023081

Cod. produttore

0000023081

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

150 mm

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale:

150 mm

Altezza nominale canale:

150 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

A chiusura automatica

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

50 mm

Serranda per installazione in canale