AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000023058 RD 30 M/H D.100 (2311) - 0000023058

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000023058 RD 30 M/H D.100 (2311)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 100 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale - 100 mm

  • Altezza nominale canale - 100 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300230580

Codice prodotto

VOR0000023058

Cod. produttore

0000023058

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

100 mm

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale:

100 mm

Altezza nominale canale:

100 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

A chiusura automatica

Lunghezza:

100 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

20 mm

Serranda per installazione in canale