AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022789 AF 315 (FILTRO ARIA)

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022789 AF 315 (FILTRO ARIA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 430 mm

  • Materiale - Sintetico

  • Altezza - 390 mm

  • Portata nominale - 0...2400 m³/h

  • Profondità - 452 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300227894

Codice prodotto

VOR0000022789

Cod. produttore

0000022789

Produttore

VOR

Larghezza:

430 mm

Materiale:

Sintetico

Altezza:

390 mm

Portata nominale:

0...2400 m³/h

Profondità:

452 mm

Cornice del filtro:

Acciaio inox

Piastra di protezione:

Filtro dell'aria a pannello / cassetta, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000022789 - AF 315 (FILTRO ARIA)