VORTICE - VOR0000022758 NA 400 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000022758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo interno - Laminato d'alluminio con spirale
Diametro nominale canale - 400 mm
Flessibile - no
Materiale tubo esterno - Laminato d'alluminio
Collegamento 1 - Estremità condotto
Confezione
1 PZ
EAN
8010300227580
Codice prodotto
VOR0000022758
Cod. produttore
0000022758
Produttore
VOR
Materiale tubo interno:
Laminato d'alluminio con spirale
Diametro nominale canale:
400 mm
Flessibile:
no
Materiale tubo esterno:
Laminato d'alluminio
Collegamento 1:
Estremità condotto
Collegamento 2:
Estremità condotto
Spessore dell'isolamento:
40 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di roccia
Lunghezza utile / di lavoro:
1120 mm
Diametro interno:
400 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Diametro esterno:
500 mm
Passaggio libero:
400 %
Smorzamento 63 Hz:
0 dB
Smorzamento 2000 Hz:
9 dB
Smorzamento 125Hz:
0 dB
Smorzamento 250 Hz:
5 dB
Smorzamento 500 Hz:
13 dB
Smorzamento 1000 Hz:
21 dB
Smorzamento 4000 Hz:
8 dB
Smorzamento 8000 Hz:
5 dB


