AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022757 NA 355 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000022757

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022757 NA 355 (ATTENUATORE RUMORE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale tubo interno - Laminato d'alluminio con spirale

  • Diametro nominale canale - 355 mm

  • Flessibile - no

  • Materiale tubo esterno - Laminato d'alluminio

  • Collegamento 1 - Estremità condotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300227573

Codice prodotto

VOR0000022757

Cod. produttore

0000022757

Produttore

VOR

Materiale tubo interno:

Laminato d'alluminio con spirale

Diametro nominale canale:

355 mm

Flessibile:

no

Materiale tubo esterno:

Laminato d'alluminio

Collegamento 1:

Estremità condotto

Collegamento 2:

Estremità condotto

Spessore dell'isolamento:

40 mm

Barriera antivapore:

no

Tipo di materiale isolante:

Lana di roccia

Lunghezza utile / di lavoro:

1120 mm

Diametro interno:

355 mm

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Diametro esterno:

455 mm

Passaggio libero:

355 %

Smorzamento 63 Hz:

0 dB

Smorzamento 2000 Hz:

10 dB

Smorzamento 125Hz:

0 dB

Smorzamento 250 Hz:

6 dB

Smorzamento 500 Hz:

12 dB

Smorzamento 1000 Hz:

23 dB

Smorzamento 4000 Hz:

9 dB

Smorzamento 8000 Hz:

4 dB

Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.