AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022469 ELECTRIC HEATER 1800 - 0000022469

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022469 ELECTRIC HEATER 1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Tensione di connessione - 1 * 230 V

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Modello di regolatore di temperatura - Nessuno

  • Diametro nominale canale - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300224695

Codice prodotto

VOR0000022469

Cod. produttore

0000022469

Produttore

VOR

Modello:

Tondo

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Diametro nominale canale:

150 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Segnalazione anomalia:

no

Lunghezza:

376 mm

Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.