VORTICE - VOR0000022234 PGB 500X200 (PLENUM GRIGLIA/BOCCHETTA) - 0000022234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 160 mm
Larghezza canale lato scarico - 160 mm
Materiale - Acciaio
Altezza canale lato aspirazione - 200 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300222349
Codice prodotto
VOR0000022234
Cod. produttore
0000022234
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
160 mm
Larghezza canale lato scarico:
160 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza canale lato aspirazione:
200 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
500 mm
Lunghezza:
200 mm


