AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021990 FLC1-F400 40 - 0000021990

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021990 FLC1-F400 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno nominale - DN 400

  • Tipo di flangia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219905

Codice prodotto

VOR0000021990

Cod. produttore

0000021990

Produttore

VOR

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Diametro interno nominale:

DN 400

Tipo di flangia:

Altri

Spessore flangia:

160 mm

Modello con fori sfalsati:

no

Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni.Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h.Classificazione al fuoco: M0.Fornita con 2 morsetti difissaggio.