AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021988 FLC1-F400 30/31 - 0000021988

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021988 FLC1-F400 30/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno nominale - DN 315

  • Tipo di flangia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219882

Codice prodotto

VOR0000021988

Cod. produttore

0000021988

Produttore

VOR

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Diametro interno nominale:

DN 315

Tipo di flangia:

Altri

Spessore flangia:

160 mm

Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni.Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h.Classificazione al fuoco: M0.Fornita con 2 morsetti difissaggio.