VORTICE - VOR0000021966 MSC1 56/C - 0000021966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale canale - 590 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - sì
Diametro anteriore - 620 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219660
Codice prodotto
VOR0000021966
Cod. produttore
0000021966
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale canale:
590 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Diametro anteriore:
620 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
no
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


