AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021948 GGR-A 1000X1000

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021948 GGR-A 1000X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale tubo interno - Altri

  • Materiale tubo esterno - Altri

  • Collegamento - Estremità condotto

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Con guarnizione premontata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219486

Codice prodotto

VOR0000021948

Cod. produttore

0000021948

Produttore

VOR

Materiale tubo interno:

Altri

Materiale tubo esterno:

Altri

Collegamento:

Estremità condotto

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con guarnizione premontata:

Funzionamento:

Altri

Serranda di sovrapressione a gravità in alluminio estruso e alettatura di alluminio naturale standard, completa di guarnizione di tenuta nelle alette per ottenere una maggiore efficienza nella chiusura e nella riduzione del rumore.