AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021939 MSC1 45 - 0000021939

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021939 MSC1 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza anteriore - 560 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Larghezza nominale canale - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219394

Codice prodotto

VOR0000021939

Cod. produttore

0000021939

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Larghezza anteriore:

560 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Larghezza nominale canale:

450 mm

Diametro anteriore:

560 mm

Colore:

Acciaio inox

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche).