VORTICE - VOR0000021883 MWS D.100 - 0000021883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza anteriore - 275 mm
Diametro nominale canale - 100 mm
Altezza anteriore - 298 mm
Con zanzariera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300218830
Codice prodotto
VOR0000021883
Cod. produttore
0000021883
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza anteriore:
275 mm
Diametro nominale canale:
100 mm
Altezza anteriore:
298 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
no
Profondità di incasso:
75 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
sì
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no