AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021879 TUBO PVC D.100 L=700 (HRW 30)

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021879 TUBO PVC D.100 L=700 (HRW 30)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Diametro nominale canale - 100 mm

  • Modello - Canale non isolato

  • Natura del materiale del canale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Lunghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218793

Codice prodotto

VOR0000021879

Cod. produttore

0000021879

Produttore

VOR

Materiale del canale:

Plastica

Diametro nominale canale:

100 mm

Modello:

Canale non isolato

Natura del materiale del canale:

PVC (Polivinilcloruro)

Lunghezza:

700 mm

Protezione della superficie - esterno:

Non trattato

Resistenza alla flessione:

Rigido

Parete interna preforata:

no

Colore esterno:

Grigio

Protezione della superficie - interno:

Non trattato

Con profilo da inserire a pressione:

no

Con morsetto da inserire a pressione:

no

Modello antistatico:

no

Antibatterico:

no

Canale aeraulico tondo, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021879 - TUBO PVC D.100 L 700 (HRW 30)