AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021803 FTR F7 208X127X25

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021803 FTR F7 208X127X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 208 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 127 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218038

Codice prodotto

VOR0000021803

Cod. produttore

0000021803

Produttore

VOR

Larghezza:

208 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

127 mm

Profondità:

25 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro: